Beli listrik kompor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA HomogenizerDeskripsi:- Stainless steel body - Double stageatribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: India
- Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Deskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)Deskripsi:Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebihatribut:
- Material: Stainless Steel
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 1
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)Deskripsi:HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOKatribut:
- Timer: Yes
- Multifunction: Yes
- Touch Button: Yes
- Child Lock: Yes
- Material: Tempered Glass
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
- Power (W): 1000
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Fotile Electric HobDeskripsi:Memproduksi makanan berkualitas, definisi baru untuk dapur Anda Teknologi dan kualitas kompor listrik FOTILE, memberikan gaya hidup baru untuk Anda. Aman 1.PANEL KACA SCHOTT dari Jerman yang mudah dibersihkan 2.Burner EGO dari Jerman, menjadikan panas lebih teratur dan cepat 3.Panel kontrol sentuh yang elegan 4.Area burner yang luas 5.Auto shut off 6.Cleaning & child lock 7.Overheat protection 8.Residual heat indicator 9.Timer functionatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)Deskripsi:Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
- PRIO HomogenizerDeskripsi:Prio High Shear Homogeniser model AE 300L-H adalah alat yang digunakan untuk menghomogenkan antara benda cait dan padat, dengan metoda perputaran yang kencang dari propeller Blades
- Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)Deskripsi:Kompor listrik kini menjadi alternatif kompor ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan Anda. Kompor ini memanfaatkan panas kumparan sehingga tidak menghasilkan api seperti kompor gas. Desainnya portable dan mudah dibawa sehingga dapat Anda simpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempatatribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240, 50-60
- Power (W): 500
- Stove Body Dimensions (cm): 15 x 15 x 6
- Furnace Diameter (cm): 11
- Material: ABS dan Metal
- Bioevopeak Refrigerated Low Speed Centrifugeatribut:
- Speed Accuracy (rpm): ±10
- Noise (dB): ≦60
- Timer (s-minute): 1 to 999 (Continuous operation, one touch short spin operation)
- Adapter: 8x100 mL, 8x50 mL, 32x10 mL/15 mL/5 mL
- Adapter1: Bucket: 4x250 mL, 4x100 mL, 12x50 mL, 40x10 mL, 56x5 mL (Blood collection tubes)
- Dimensions WxDxH (mm): 450x575x520
- Maximum Capacity (ml): 4x300
- Maximum Relative Centrifugal Force (xg): 5400
- Maximum Speed (rpm): 5500
- No. 1: Swing Out Rotor: 4x300 mL, 4500 rpm, 3781xg
- No. 2: Swing Out Rotor: 8x100 mL, 4200 rpm, 3715xg
- No. 4: Fixed Angle Rotor: 6x50 mL, 5500rpm, 5400xg
- No. 5: Microplates: 2x2x96, 5000 rpm, 3530xg
- Power Supply AC (V/Hz): 220/50
- Temperature Accuracy (°C): ±1
- Temperature Range (°C): -20 to 40
- AS ONE Homo MixerDeskripsi:Equalizes, emulsifies, and disperses a wide range of samples from 0.1 to 2L. Comes with a thermal breaker to protect the motor from overheating and overload operation.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7723-11
- Motor Power (W): DC220
- Dimensions (mm): 145×285×210
- Power Cord (m): 1.6
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Specification: no timer
- Accessories: 1x stand, 1x wrench, 1x replacement fuse, 1x shaft generator
- Mass (kg): 10
- Material: Shaft generator: Stainless steel (SUS316)
- Rotation Speed (rpm): -1
- Rotor Diameter (mm): 40
- Throughput: 0.1 to 2
- Timer: none
- ADVANCE DIGITALS Induction Stove Electric (Kompor Induksi)atribut:
- Temperature Range (°C): 80-270
Daftar Harga listrik kompor Terbaru October 2026
| GEA Homogenizer | Rp139.999.900 |
| Maspion Electric Stove (Kompor Listrik) | Rp179.900 |
| Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik) | Rp779.900 |
| Maspion Induction Stove 1-Burner (Kompor Induksi) | Rp589.900 |
| Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi) | Rp339.900 |
| Fotile Electric Hob | Rp8.399.900 |
| Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi) | Rp599.900 |
| PRIO Homogenizer | Rp11.999.900 |
| Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik) | Rp83.900 |
| Bioevopeak Refrigerated Low Speed Centrifuge | Rp189.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101546216-1.jpg)
/f1P105293541-2.jpg)
/ipP106179673-1.jpg)
/0gP106880016-1.jpg)

/5kP105471200-1.jpg)

/64P107923220-1.jpg)
/Bioevopeak%20Refrigerated%20Low%20Speed%20Centrifuge/4aP108513154-1.jpg)

/esP110921532-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)